※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-180-90E【ワケあり】 ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社) 18936998 N-180-90E【ワケあり】 ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社) 18936998

ユニクロ金折隅金

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番811-0741 注文コード18936998 品番N-180-90E【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別) アウトレット
¥16989
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(mm)90 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番811-0741 材質/仕上鉄/ユニクロ 質量(g)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
器具改造改良

恒温乾燥器の外装に断熱板を固定する際に構造支持架として使用。
耐熱接着剤にて貼付け、釘などは使っていません。
弾性接着剤が釘穴を貫通して少しはみ出すように施工したので、よりズレにくくはがれにくく施工できました。

対象商品:
09902743
2021-10-24
用途:
箱の組み立て

DIYではこの組み立てに補強目的で買いました。安くて助かっています。

対象商品:
09902777
2020-09-02
用途:
DIYに
製造業

ホームセンターにあるものより値段が安く商品も大差ないので良かったです。

対象商品:
09902786
2017-04-11
用途:
棚の補強時

外折か内折か記載があれば良いと思います。造りは、雑でキズが多いと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする