甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18937016 品番 PRM220KPM2【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980

重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズ(cm)28 ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 材質(甲板)樹脂 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番136-1190 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・M・F合格 アズワン品番64-8051-78 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする