18421 ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー) 18940119 18421 ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー) 18940119 18421 ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー) 18940119 18421 ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー) 18940119 18421 ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー) 18940119

ゼットソー Vハンディ200 ボード用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18940119 品番18421
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)

刃渡り(mm)190 全長(mm)480 ピッチ(mm)1.75 用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。 仕様本体 質量(g)217 板厚(mm)0.7 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)265 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)1.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18940119
2019-11-02
用途:
建築大工 工事
建設業・工事業

ボード専用だけに、個人的には非常に使いやすい、です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする