カラビナフック対応 スチパネ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)300 仕様300 中/すべり止 注文コード18940146 品番02972
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は全長・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP!
落下防止コード取付用吊金具着き!
【取り付け方法】
「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。
【取り外し方法】
「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。

取付可能対象
【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52
FS-2/FS-3/FS-4
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)300 主な用途仮枠作業 仕様300 中/すべり止 頭の全長(mm)約134 全質量(g)約570 取付穴径(Φmm)【カラビナ】14 用途仮枠作業に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする