土牛
土牛の カッター
土牛の 専用カッター
土牛の ワイヤーロープカッター
ステン刃アルミストロングカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18940173
品番
02875
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃部調整済み。全質量約160gと軽量化。
全長(mm)
210
用途
軟鋼線の切断に。
切断能力(mm)
軟鋼線3.5
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
軽量アルミ
全質量(g)
約160