02773 玉にきく聴診棒 連結タイプ 土牛 18940198

02773 玉にきく聴診棒 連結タイプ 土牛 18940198
02773 玉にきく聴診棒 連結タイプ 土牛 18940198

玉にきく聴診棒 連結タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード18940198品番02773
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。
連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。

用途機械の異常音の点検・漏水調査に。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)360~880主な用途機械機器や車輌の点検仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付全質量(g)約85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18940198
2022-06-26
用途: 機械メンテ、異常診断
その他業種

以前は伸縮式を利用したのだが診断中に長さが固定出来ず集中できない事もあったのですが、これだと聴音に集中する事が出来、確実でスムーズな診断が可能となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする