MHB-3855-W マジックヒートブラシプラス モッズ・ヘア 18940374

マジックヒートブラシプラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18940374 品番MHB-3855-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシのように手を添えながらスタイリングできるから、魔法のように簡単
髪に熱を加えながらブラッシングできるから、艶出し、くせ直し、カール、ボリュームアップに前髪まで、1本でスタイリング可能
キャッチピンが従来のブラシアイロンよりも髪をしっかりキャッチ。今までよりも簡単に素早くヘアスタイリングが可能に
髪の傷みの気になる方、セット重視の方のために、選べる2段階。160℃/190℃
ボタンを押すとブラシ部分が回転可能に。巻きやすくてほどきやすい
先端のクールチップは熱を逃がしやすいループ状

消費電力(W)46-51 ホワイト 電圧・単相(VAC)100-240 コード長さ(m)約1.7 質量(g)約365 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約58×300×58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18940365
2018-09-05
用途:
カールドライヤー時
教育・研究機関

私は手に痺れあるため、手をかけるところが細く持ちやすい所が気に入り使っています。使っているは時ガーガーと言うやかましい音は全くなく、静かに使う事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする