※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
波形ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10m)
注文コード
18941345
品番
FAG-54 ナミガタ フレキ
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル
質量(kg)
9.6
内径B(Φmm)
( 最小) 51.3
外径A(Φmm)
(最大)60.3
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:120、可動:319