※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ブレード・ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20m)
注文コード
18941844
品番
FAE-28 ニジュウヒフクフレキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:亜鉛めっき鉄線、軟質塩化ビニル
質量(kg)
14
内径B(Φmm)
( 最小) 24
外径A(Φmm)
(最大)33.4
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:120、可動:205