※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18942096 品番 GB371PZ5 15A
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。
また、検査孔キャップはOリングでシールしています。

使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)102.5(施工後) 寸法D(mm)37.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45.1 寸法C(mm)54.3 接続(配管側)15A、(機器側)Rc1/2 アズワン品番64-5126-44
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする