※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
90°アングルコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
注文コード
18942203
品番
MA10-16 90°アングルコネクタ
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
82
寸法L1(mm)
33
長さL(mm)
(締付前)37
寸法B(mm)
14
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)21
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
内径(mm)
(C)8.2
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16
対辺D(mm)
27
対辺D2(mm)
27
対角D1(mm)
29
対角D3(mm)
29