※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
90°アングルコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
注文コード
18942273
品番
MA42-42 90°アングルコネクタ
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
500
寸法L1(mm)
73
長さL(mm)
(締付前)66.5
寸法B(mm)
18
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)48
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1 1/2
内径(mm)
(C)38.1
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG42
対辺D(mm)
60
対辺D2(mm)
60
対角D1(mm)
65
対角D3(mm)
65