※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
90°アングルコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
注文コード
18942289
品番
MA54-54 90°アングルコネクタ
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
870
寸法L1(mm)
91
長さL(mm)
(締付前)80.5
寸法B(mm)
20
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)60
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)2
内径(mm)
(C)49.4
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG54
対辺D(mm)
75
対辺D2(mm)
77
対角D1(mm)
81
対角D3(mm)
84