※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
スプリング付防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18942605
品番
MST12-16 スプリングツキボウユコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
168
長さL(mm)
(締付前)23
寸法B(mm)
14
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)21
全長L1(mm)
(スプリング)100
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
内径(mm)
(C)10.7
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16
対辺D(mm)
27
対辺D2(mm)
27
対角D1(mm)
29
対角D3(mm)
29