アトム#800プライマー(2液エポキシ系)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18942927 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

速乾性なので2〜3時間の乾燥でアトムフロアトップ各種製品が上塗りできます。
一般コンクリート面に強力に接着します。
目止め効果があり、ピンホールを防ぎます。
JIS K 5970規格品。ホルムアルデヒド放散等級☆☆☆☆

(主剤)グレー、(硬化剤)クリヤー 特性速乾 用途一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤。 セット内容(主剤)8kg、(硬化剤)8kg 主成分2液エポキシ系 主な用途コンクリート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6.666L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)80(0.2kg/m2) 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間2〜6時間(23℃時) RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)5(23℃時) 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この製品は業務用です。有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
※この製品は主剤と硬化剤を混合して使用しますので、必ず電動攪拌機で混ぜてください。
※撹拌が足りない場合は、硬化不良を起こす場合があります。
※可使時間内に塗装を終了させ、乾燥後は2〜6時間(23℃)を目安に上塗りを行ってください。
※時間が経過しするぎると、上塗り塗料の密着が悪くなり剥がれの原因となる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
工場内コンクリート床の補修

工場内床面塗装の下地塗りに使用しています。乾きも早くローラーを利用して一日で下地塗り・上塗り塗装を完了出来ました。

2025-11-12
用途:
塗装作業

こういった作業は初めてだったが、非常に使い易い商品であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする