UL1571 AWG30 10m(WH) UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 18943697

UL1571 AWG30 10m(WH) UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 18943697 UL1571 AWG30 10m(WH) UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 18943697

UL耐熱架橋ビニル絶縁電線

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18943697 品番UL1571 AWG30 10m(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

UL VW-1及び電気用品安全法-F-に合格しています。
絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれています。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300度3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。

種類電力ケーブル AWG30 導体外径(Φmm)0.3 全長(m)10 許容電流(A)1.9 仕上外径(Φmm)0.7 導体構成(本/mm)7/0.102 用途電気・電子機器の内部配線、小型電子機器の内部配線等 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18943697 UL1571 AWG30 10m(WH) 44868348 UL1571 AWG30 10m<WH> UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 1個 699 税込769 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18943742
2022-01-11
用途:
DIY
大嶋クリップ 様 (製造業)

細線ってなかなか売ってないので助かります。 少量購入できるし。

対象商品:
18943688
2021-06-18
用途:
電子工作の配線
サービス業

はんだ付けでもビニールが溶けたりせず扱いやすいです。電子工作の内部配線などに重宝しています。

2021-01-01
用途:
電子回路接続
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

価格帯も手ごろな規格品なので重宝しております。
使用して数年たちますが問題ありません。

対象商品:
18943715
2020-03-25
用途:
電子回路配線

問題なく使えます。
規格品なので、安全面も心配なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする