UL耐熱架橋ビニル絶縁電線

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18943706 品番UL1571 AWG30 10m(RD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

UL VW-1及び電気用品安全法-F-に合格しています。
絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれています。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300度3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。

種類電力ケーブル AWG30 導体外径(Φmm)0.3 全長(m)10 許容電流(A)1.9 仕上外径(Φmm)0.7 導体構成(本/mm)7/0.102 用途電気・電子機器の内部配線、小型電子機器の内部配線等 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18943706 UL1571 AWG30 10m(RD) 44868357 UL1571 AWG30 10m<RD> UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 1個 699 税込769 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18943742
2022-01-11
用途:
DIY
大嶋クリップ 様 (製造業)

細線ってなかなか売ってないので助かります。 少量購入できるし。

対象商品:
18943688
2021-06-18
用途:
電子工作の配線
サービス業

はんだ付けでもビニールが溶けたりせず扱いやすいです。電子工作の内部配線などに重宝しています。

2021-01-01
用途:
電子回路接続
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

価格帯も手ごろな規格品なので重宝しております。
使用して数年たちますが問題ありません。

対象商品:
18943715
2020-03-25
用途:
電子回路配線

問題なく使えます。
規格品なので、安全面も心配なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする