協和ハーモネット
細径HDMIケーブル(A-A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)
0.7
1
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18943758
品番
HHC-14TAA-P7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
HDMI(タイプA)の端子を持つテレビなどとHDMI(タイプA)の端子を持つブルーレイディスク、DVD、パソコン、ゲーム機などの機器を接続するためのケーブルです。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
0.7
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス