リブ形状ベルト 3PK

(188件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18944485 品番3PK1055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

大手韓国自動車メーカーにも採用されている最高水準の効率性と安全性を確保した自動車用ベルト。
素材はEPDM。

パーツNo.11950-27N00 主な適合車種キャラバンコーチ・ホーミーコーチ メーカーニッサン 用途自動車用ベルト 主な適合純正品番11950-27N00 山数3 ベルト長さ(mm)1055 ベルト形PK
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※ベルトプーリを含み、回転部分に髪の毛や手袋、衣類などが巻き込まれる恐れがあるため十分注意して下さい。
※ベルトの補修や点検、交換作業の際は絶対にベルトの停止を確認したうえで行って下さい。
※ベルトの補修や点検、交換作業の際は絶対に動き出さないように十分注意して下さい。
※ベルトで物を吊ったり引きずる道具には絶対に使用しないで下さい。
※ベルトを動力伝達以外の用途には絶対に使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18944485 3PK1055 09940637 3PK1055 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 1本 899 税込989 他メーカー相当品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 188
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10704382
2023-01-01
用途:
お値打ちで機能もOK

価格的にお値打ちですので、品番が合えばついでの交換時にも助かります。

対象商品:
10704407
2022-10-03
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは日本製を使っていましたが、今回安く購入出来たのでこちらの商品を使ってみました。今の所問題無いです。あとは耐久性がどの位なのか良ければリピートしたいと思います。

対象商品:
10704407
2022-12-12
用途:
メンテナンス
佐藤自販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパ最強のアイテムですね。発送も早くすぐ交換できました。

対象商品:
10704407
2022-10-27
用途:
部品交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

バモスのタイミングベルト交換のついでにVベルト2本を交換しましたが問題なく使えました。

対象商品:
10704391
2022-09-24
用途:
定期メンテ

安くて純正と同じように使えます
値上がり前でしたが変更後でも十分安いです

対象商品:
18944476
2022-02-12
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安さでこちらの商品を購入しました。耐久性ほまだ、分かりませんが期待してます

対象商品:
18944467
2021-03-20
用途:
車検
エムファクトリー 様

初期の伸びが多少感じられます、それを含めて作業が必要かもしれません。
頻繁に交換するには安価で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10704407
2020-04-23
用途:
定期交換部品として

前回と同じ部品を5万q走行したので定期交換、伸びクラックなく問題なく使用出来る、少し茶色のスラッグが多いようだ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする