※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ガイドカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18944933
品番
MGC-22 ガイドカラー
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
磨綱板、黄銅
質量(g)
8
寸法L(mm)
9.5
寸法A(mm)
29.2
寸法B(mm)
18.9