※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-28 ゴムパッキン ゴムパッキン 大和電業 18945247 RB-28 ゴムパッキン ゴムパッキン 大和電業 18945247

ゴムパッキン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18945247 品番 RB-28 ゴムパッキン
参考基準価格(税別)¥87 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86
材質ニトリルゴム 適合ねじ厚鋼:G1 寸法T(mm)3 寸法B(Φmm)33 寸法A(Φmm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18945326
2019-11-03
用途:
電気のカバーのねじ込み部分のパッキン
その他業種

生産中止で部品がなかったので寸法の同じこのパッキンを使ったらゴム溝が
がなかったが他はドンピシャでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18945256
2019-10-16
用途:
車のエンジンオイルキャップのガスケット代用品
医療・福祉・介護関連業

オイルキャップのガスケットが劣化したので、本商品を代替品として購入。

新品純正キャップを購入するよりも、はるかに安価で、機能的には純正よりも良いと感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする