アサヒペン
アサヒペンの 洗剤
アサヒペンの オフィス・住居用洗剤
アサヒペンの 玄関・ベランダ・外壁用洗剤
アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
18946122
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
排気ガスや雨水による汚れを強力洗浄。いろいろな素材の外壁洗浄に使えます。
泡タイプなので、たれにくく洗浄しやすいです。
使用方法
(1)ノズル先端を「泡」にきちんと合わせる。(顔に向けて操作しない)
(2)約15cm離して汚れに直接スプレーし、スポンジや布でよくこすりとり、水で洗い流すか充分水ぶきする。
(3)使用後は必ずノズル先端を「閉」にする。
液性
アルカリ性
用途
アルミ製エクステリア製品、シャッター、サイディング、屋外のタイルカベやタイル床に付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄。
成分
界面活性剤(1.2%アルキルグルコシド)、洗浄補助剤
使用の目安
1m
2
に対して20〜30回スプレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用面積(m
2
)
22〜33
商品説明動画
アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー
参考になった