MZ1000 自在物干金具 アルミ製 モノタロウ 18946813

 

MZ1000 自在物干金具 アルミ製 モノタロウ 18946813
MZ1000 自在物干金具 アルミ製 モノタロウ 18946813
モノタロウ

自在物干金具 アルミ製

(26件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(H1)850と(H2)1000
内容量1個注文コード18946813品番MZ1000
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。

用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材質量(kg)2.08シルバー寸法(H1)850と(H2)1000耐荷重(kg)100
注意
※取付金具・ボルトは付属していませんので別途ご用意ください。
※マンション等設置基準がある場合、管理者等に確認の上、設置してください。
※外壁などに施工する場合は内部構造により穴開き部からの漏水や破損浸水する場合がありますので必ず専門施工業者に相談してください。
※子供がよじ登って転落する等の事故を防ぐ為に設置高さにご注意ください。
※アルミ製品は腐食しにくい材料ですが風雨の影響で錆びる金属ですのでご了承ください。
※設置場所、設置方法により耐荷重も変化しますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18946786
2025-10-02
用途: ベランダに使用しました
共栄実業有限会社建設業・工事業

安い物だと使用したらかなり綺麗になりました。ありがとうございました。

対象商品 : 18946804
2024-07-01
用途: ベランダに追加
もりした整骨院医療・福祉・介護関連業

背の低い方でも使いやすいように 少し大き目を買いました。正解です

対象商品 : 18946786
2024-07-25
用途: 普通によかった。
有限会社伊藤設計建設業・工事業

重くもなく、普通に良かったです。
固定ビスについての説明が、欲しいですね。

対象商品 : 18946786
2022-02-09
用途: アパ-トベランダ物干し金具の取替
株式会社宇佐美鈑金工業建設業・工事業

既設の製品は鉄製でさびやすいが
アルミ製品のため軽くてとても設置しやすいです。

対象商品 : 18946804
2020-11-16
用途: ベランダ物干の交換

既存の物干より長い商品と購入交換しました。他より安価でした。

1が参考にしています
対象商品 : 18946804
2022-05-14
用途: 物干し
株式会社及川建設建設業・工事業

数が多かったのですがすぐに納品してもらい助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 18946813
2020-10-15
用途: 物干しの増設
その他業種

軒に穴を開け、プラグにより取り付けました。思ったより簡単に出来ました。

対象商品 : 18946804
2020-08-25
用途: 取り替え

ホームセンターにもなかった 長尺モノでした
いいもの見つけたと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする