EB129 EB糖尿病用ショルダーバッグ 日進医療器 18947303

EB129 EB糖尿病用ショルダーバッグ 日進医療器 18947303 EB129 EB糖尿病用ショルダーバッグ 日進医療器 18947303 EB129 EB糖尿病用ショルダーバッグ 日進医療器 18947303 EB129 EB糖尿病用ショルダーバッグ 日進医療器 18947303 EB129 EB糖尿病用ショルダーバッグ 日進医療器 18947303 EB129 EB糖尿病用ショルダーバッグ 日進医療器 18947303

EB糖尿病用ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18947303 品番EB129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

糖尿病患者の治療用アイテムを外出時に使用するためのショルダーバッグです。
治療用アイテムをコンパクトに持ち運べます。

付属品ショルダーストラップ(1本) 仕様小物などが収納できるポケット、ベルトループ、ショルダーストラップ、血糖判定器のための透明ポケット 材質ナイロン(水洗い可) 寸法(mm)140×200×80 ブラック&グレー 質量(g)400 容量(L)1.9 収納量最大2kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする