インターロックプラグ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15(Min:5mA) 定格電圧(V)250(Min:24) 仕様1回路対応 注文コード18947977 品番SPTL-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電流・定格電圧・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)210 接続端子2×M4 取付(把手)リベット 取付板厚(mm)最大6 仕様1回路対応 材質- 定格電圧(V)250(Min:24) 定格電流(A)15(Min:5mA) ワイヤー長(mm)- LED コネクタコネクタ接続可 端子2×M4 特性プラグを差し込みカップリングを時計方向に回転させるとロックされますので下向き取り付けが可能です。プラグ内にOリングを採用し嵌合時には粉塵などの異物の侵入を防ぎます。ターミナルボックスにコネクタの取り付けが可能です。 各種認証- ケーブル径(Φmm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-05
用途:
機械設備の安全扉

メジャー製品なので、
あえて、他のブランドのものを選択しにくい。

とにかく、抜くときに硬すぎ。
力を込めて抜いて、頻繁に手をぶつけて怪我をし、イラッとする。
全国の現場作業者がそう思っているはず。

つかみやすくするとか、握るとリリースされるロックにするとか、
刷新してくれないかな。

シンプルなのは良いが、その分、値段が高すぎるように思える。

2人が参考にしています
対象商品:
85845672
2017-05-10
用途:
プレス補修作業
広島精研工業株式会社 様

安全プラグとして使用しています。 信頼できる製品です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする