MA06150 金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ 18948107 MA06150 金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ 18948107 MA06150 金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ 18948107 MA06150 金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ 18948107

金具 ロープ止め用 丸型

(138件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18948107 品番 MA06150
販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

地面に打込んでロープ張りに使用します。

首下長(mm)150 質量(g)43 線径(Φmm)6 口径(Φmm)28 用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※打ち込みはしっかりと行い安全確認をしてください。
※先端が鋭利になっておりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 138
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
固定用杭として
東洋システム株式会社 様

いろんな用途に使うため、リピート購入しています、
常備品としています。

1人が参考にしています
対象商品:
18948107
2026-02-04
用途:
RCコース作り
HPC 様

コストパフォーマンスが非常に優れていると思います 先に着いてくるキャップは要らないです ラベルシールも無い方が良いです

対象商品:
18948116
2025-07-10
用途:
庭仕事に
卸売・小売業

お安いので、庭仕事にアレコレ使ってます。便利なのでストックしてます。

2025-05-14
用途:
防草シートを留める
不動産業

太陽光発電下設置の防草シートを留めるため購入。長さがあるので効果ある

2025-05-09
用途:
駐車場整備用
製造業

駐車場のロープ固定用に購入しました
しっかりしたつくりで叩き込んでも変形がありません
めっき済みなのも安心です

2025-04-01
用途:
安い
電子開発株式会社 様 (不動産業)

69円/1本なのに100均では見たこと無いがっしりに驚く。試しに1本だけ買ったのだが、これなら100本でも1000本でも使いたい。

2024-11-01
用途:
家庭菜園の作業用
製造業

畝立てをする時の位置決めロープを張るときに使用。以前は異形を使用していたがこちらの方が軽いので持ち運びが楽。300mm有れば多少テンション掛けても緩むことはない。

2人が参考にしています
対象商品:
18948195
2024-07-19
用途:
会社用
製造業

異形型と悩んだのですが、値段も結構違って、本数を使うときはこちらの方が安くておすすめです。確かに異形型の方が使いやすいですが値段がかなり違っていたので。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする