J06200 金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ 18948283 J06200 金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ 18948283 J06200 金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ 18948283

金具 ロープ止め用 J型

(84件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18948283 品番 J06200
販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

地面に打込んでロープ張りに使用します。

全長(mm)200 用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 質量(g)48 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型 首長(mm)49
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※打ち込みはしっかりと行い安全確認をしてください。
※先端が鋭利になっておりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
ガレージで駐車場所を区分けするためにロープを張る際に使用

もう少し剛性があればよいかもしれないが、価格を考えると良い製品といえる。

2025-05-22
用途:
ブルーシートの固定
山南染工 様

小型の金づち一つで簡単に土の地面に打ち込めます。抜くのもさほど力はいりません。しっかりとシートを固定できて便利です

2025-07-25
用途:
ごみステーションのネット止め
その他業種

ネットを止めるために使用。土に打ち込みました。金づちで容易に打ち込めました。

2025-12-18
用途:
流石のモノタロウブランド
合同会社 美彩家 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この価格にこのクオリティ、大満足です!
モノタロウさんいつもありがとうございます。

2024-10-28
用途:
駐車場の区画割りに使用
運輸・通信業

地元のホームセンターに同様のものを買いにいったところ、とにかくモノタロウ様の安さには驚きました。買いに行かなければレビューしなかったと思います。

2024-11-14
用途:
シート押え
農・林・水産業

シートのハトメの固定に使用したいと思い購入しました。
手頃で使いやすいです。

2024-11-01
用途:
駐車場の区切りや表示時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この金具はロープ止め専用ですが、打ち込みやロープの抑えるのに最適です。

対象商品:
18948274
2024-06-04
用途:
標示ロープの据え付け

とても重宝しました。
リーズナブルなので、多く使うこともでき、据え付けがより安定しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする