金具 ロープ止め用 J型 異形

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18948344 品番 J-N10300
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

地面に打込んでロープ張りに使用します。

全長(mm)300 用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 質量(g)198 線径(Φmm)10 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型/異形 首長(mm)50
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※打ち込みはしっかりと行い安全確認をしてください。
※先端が鋭利になっておりますのでご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18948335
2026-03-08
用途:
パイプ車庫のシートおさえ

前後幕の端押さえに使用
異径鉄筋でめっきされ、適度な角度で、ハトメ穴を固定できるので最適 、これでシートの耐用寿命、風対策に貢献

対象商品:
18948344
2025-01-24
用途:
ワイヤーメッシュを猪に持ち上げられないようにするため
農・林・水産業

強く地面に入り込むので強く、猪が持ち上げられないので役に立っています。

対象商品:
18948353
2024-03-25
用途:
家庭菜園用
製造業

家庭菜園の霜対策のトンネル固定用に使用。異形と600mmの長さが柔らかい畑にしっかり刺さってトンネル端が固定できた。

1人が参考にしています
対象商品:
18948344
2024-06-09
用途:
トンネル栽培のヒモ固定
農・林・水産業

しっかりした作りです。土に挿してしっかり固定できます。輸送時は1本づつ先端尖り部分にキャップがついていて安心です。

対象商品:
18948353
2023-10-19
用途:
斜面簡易階段設置用
サービス業

木材の支柱で作った階段が腐食で壊れかけてたので応急で使用しました。木製杭とは違いとても打ち込み易いです。土止めでプラ波板を固定するのにも使用しています。どこよりも安いのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
18948353
2023-09-26
用途:
雨避けハウス等の支柱固定
建設業・工事業

雨避けハウスが風で飛ばないよう固定しました。今年の夏使用しましたが、これなら何年も使えて経済的です。

対象商品:
18948353
2023-08-21
用途:
既製品の鶏小屋を固定するのに使用しました
サービス業

本来の使用目的でない場所に使用しましたが、特に問題もなく設置出来ました。今後、台風等の強風で効果があれば、安価で手軽に固定できたので良いと思います。

対象商品:
18948353
2022-12-31
用途:
野菜のネットの固定
農・林・水産業

60cmの長さと異形ということもあり、畑の柔らかい地盤でもしっかりと固定できた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする