※使用例

2KCA24 耳栓 ひも付 モノタロウ 18949333 2KCA24 耳栓 ひも付 モノタロウ 18949333

耳栓 ひも付

(48件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100組) 注文コード 18949333 品番 2KCA24
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。

NRR値31(ANSI S3.19準拠) 用途様々な作業現場での騒音軽減用として 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火気の前には置かないでください。燃えたり変形したりするおそれがあります。
※高温多湿の場所での保管はしないでください。変形したり、精度が落ちるおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
製材作業時
池川木材工業有限会社 様 (製造業)

標準仕様として常備しております。安価なので、助かります。

2024-09-16
用途:
草刈り(刈払い機使用)
農・林・水産業

真夏だと揉んでもなかなか耳の穴の大きさまで小さくならないので冷やしておくといいです。遮音性もよくヒモが付いているのでなくなりづらいです。またオレンジ色なので落としても見つかりやすいです。普通に使う分にはヒモが取れたりはしないです。

2024-09-20
用途:
草刈時に
サービス業

低価格の割に、ひもが付いていて耳栓が落としにくく、使いやすいので良い

2024-03-19
用途:
エンジン点検で使用
運輸・通信業

エンジンの騒音は軽減され機能的には満足です。ただ柔らかすぎて挿入時に細めても奥まで入りにくく、無理やり指で押し込む感じになりました。

こればっかりは私の耳の構造の問題なのでどうしようも無いですね。
硬いと耳が痛くなりますし、バランスが難しいところです。
欲を言えばケース付きも販売して欲しいです。

対象商品:
60855724
2023-12-22
用途:
刈払機やチェーンソーなどの使用時に

今までひも付きでない耳栓を利用していました。
片方が紛失することなく、色も目立つので見つけやすく良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60855724
2023-05-08
用途:
チューブレスタイヤ取付時に
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

前回買って良かったので再購入しました。タイヤを組んでビードを上げる際にこれまで手で耳をふさいでやっていたのですが、耳栓を使えば両手で作業できます。安全性が上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60855724
2022-09-15
用途:
ただの耳栓
製造業

100円ショップで買うより安いし、衛生的にも何十回も使わないので安いので問題ない。

対象商品:
60855724
2023-06-03
用途:
騒音対策

価格は安いですが、必要十分な機能を持っていますのでまたリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする