ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18951686 品番 HP-2000-LOW
販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。

積載荷重(kg)2000 フォーク最低高さ(mm)51 フォーク最高高さ(mm)166 フォーク幅W(mm)160 フォーク長さ(mm)1150 材質(車輪)ステアリングホイール:ポリウレタン車輪、ロードホイール:スチール製車輪 質量(kg)77 オレンジ 用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※本来の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。
※必ず取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。
※交換用部品に関してはロードホイール・ステアリングホイール・スプリング以外は提供出来かねるのでご注意ください。
※4台以上ご注文の場合は分納となります。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※選定時、寸法は10〜15mm以上の余裕を持って選定をお願いいたします。
寸法に余裕がない場合、フォークがパレットに入らない、パレットの破損、ハンドパレットトラック本体の故障などの恐れがありますのでご注意お願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
重いものの運搬
サービス業

移動する際にやや音がしますが、重いものの運搬は他メーカーのものと大きく変わらずにできています。低床なので、他のハンドリフトが入らないものにも使える点は便利です。

2025-05-09
用途:
機器の移動、搬入作業
建設業・工事業

薄型低床タイプなのでキャスター付の機器はすんなり挿入持ち上げ出来て作業の効率化に役立つています。

2025-09-02
用途:
パレット移動

普通に使用してます。交換パーツがすくないので、使い捨てが残念ですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
18951686
2023-08-10
用途:
機械メンテナンス
製造業

価格がリーズナブルでとても良いと思います。耐久性を見てゆきたいと思います。

対象商品:
18951686
2023-06-30
用途:
パレットの移動

低床タイプのため、簡易木製パレットでも運ぶことができ、ともて便利です。
ジャッキアップも軽く、ハンドルの取り回しも問題ありません。

対象商品:
18951686
2023-04-04
用途:
商品の運搬

安価で特に使用に問題なく使える。脚部が若干長いが使用に支障なし。

対象商品:
18951695
2022-07-01
用途:
倉庫内のパレット移動
卸売・小売業

倉庫内の移動だけなので十分かと思います。次はフォーク最高高さがあるものを購入したいと思います。

対象商品:
18951686
2021-08-04
用途:
重量物運搬時
北海道ベンディング株式会社 様 (卸売・小売業)

思っていたよりも引きが軽く、上げる際もスムーズでした。
追加でもう1台購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
オーバーホールキットはありますか。
回答:
取り扱いがございません。
2024-05-23
質問:
ロードホィールがスチールのため床面を削ってしまいます。アクリル等で保護されてる部品に交換したいのですが、部品をお教えください。
またウレタン製に交換は可能ですか。
回答:
ロードホィールアクリル等で保護されてる部品の取り扱いがございませんでした。
またウレタン製への交換は出来ません。
1人が参考にしています
2024-05-23
質問:
正パレとビールパレの両方は使えますか。
回答:
ビールパレット用ハンドパレットトラックは下記をご使用ください。

■注文コード:86455993
 スギヤス ビシャモン ビールパレット用ハンドパレットトラック 品番 BMBP15
https://www.monotaro.com/p/8645/5993/
2024-05-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする