S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃 ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
13.4
刃長(mm)
50
注文コード
18951863
品番
LVS2T 13.4X50
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
50
全長(mm)
105
刃数
2
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
13.4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03