DisplayPortケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18952097 品番 KC-DP1K
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

ブラック 規格DisplayPort規格ver.1.2 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種) ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド アズワン品番64-0875-27 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大21.6 対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
注意
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする