MSS シリコンスプレー モノタロウ 18952325

MSS シリコンスプレー モノタロウ 18952325 MSS シリコンスプレー モノタロウ 18952325

シリコンスプレー

(265件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(420mL×30本) 注文コード18952325 品番MSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。
素材にやさしい無溶剤タイプ。

用途
敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
成分シリコーンオイル、噴射剤 使用温度範囲(℃)-50〜100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量600mL
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18952325 MSS 60766238 MSS31 シリコンスプレー モノタロウ シリコンスプレー モノタロウ 1ケース(420mL×30本) 5,698 税込6,268 原液の量を20mL⇒30mLへ増加させました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 265
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18952316
2022-02-04
用途:
木工機械、刃物使用後の手入れ
建設業・工事業

木工機械カンナの定盤、スライドのこ、バンドソー刃等の使用前と使用後の手入れに使用
安価で滑らかなのでまとめ買いしています。

対象商品:
18952316
2021-07-01
用途:
器械のメンテナンス
スズキ 様 (金融・保険業)

コスパがさいこうですね。0000000000000

対象商品:
18952316
2019-12-14
用途:
機械のメンテナンス時等で使用

シリコンを塗布するだけなので、製品の品質に特にこだわりはありません。
この価格ならお買い得なのでは・・・。

対象商品:
18952316
2018-11-02
用途:
サッシの手入れ
PBU出版部 様 (教育・研究機関)

中古住宅のサッシ敷居部分の清掃、リフレッシュに威力を発揮しました。
コストも手頃です。

対象商品:
18952316
2020-02-24
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

機械のメンテナンスに使ってます。
メーカー品よりコスパがいいのでいつも買ってます。

対象商品:
18952316
2018-07-06
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに優れている。厳しい環境下ではないので、ごく普通に使えます。いろいろ使うシリコンスプレーが安いのは助かります。

対象商品:
18952316
2018-06-30
用途:
ウィンドサーフィンのリグ整備に
建設業・工事業

ウィンドサーフィンのブームと言う自動車で言うハンドルの部分のエクステンションのスライドの潤滑剤として使用。若干手がぬるぬるしますがCRCよりは全然マシです。メンテナンスにちょうど良いでしょう。

対象商品:
18952316
2018-10-03
用途:
マイカーメンテナンス

この価格ならば十分に他社との競合 あるが決して負けてないと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする