※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃テーパエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)55 小径(Φmm)3 注文コード18953604 品番TES2T 3X0.5°
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は全長・小径など84種類から選べます 他の種類を見る
柄径(Φmm)6 刃長(mm)10 全長(mm)55 片角(°)0.5 材質粉末ハイス(SPM) 刃数2 小径(Φmm)3 大径(Φmm)3.17 ねじれ角(°)25 外径許容差(mm)0〜-0.03 テーパ片角許容差(分)0〜-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする