山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 串・ハケ
山崎実業の ハケ
シリコーン調理ハケ タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953701
品番
1773
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
材質
本体:シリコーン・ナイロン(芯材)
色
ホワイト
質量(g)
30
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.2×2×20