山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
山崎実業の 麺棒
スケッパー付きシリコーンめん棒 タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953737
品番
1411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
材質
本体:シリコーンゴム(芯材:スチール)
色
ホワイト
質量(g)
185
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3×3×30