山崎実業
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫中蓋付き卵ケース タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953798
品番
1481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体・蓋・卵トレー:ポリスチレン
色
ホワイト
質量(g)
530
備考
奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能
耐荷重
-
収納サイズ
収納可能数 卵(M・L)14個
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×11×8.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×10×7.5 卵トレー:直径4