山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の 卓上備品・テーブルウェア
山崎実業の テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブル下ランチョンマット収納ラック タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18954035
品番
1873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
付属品
木ネジ×4
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
1400
備考
取り付け可能な天板 木製・積層合板製の天板のデスクやテーブル、キッチンカウンター ※取り付け部分(幅55×奥行30.2cm)や収納物の出し入れに干渉する幕板・柱・脚がなく、厚さ1.5cm以上の天板裏
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×30.2×6.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.7×29.2×4.7