アルボース
アルボースの トイレ用品
アルボースの 便座除菌クリーナー
アルボースクリーンジェル カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(800mL)
注文コード
18954139
品番
14639
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
すぐれた除菌力で素早く便座の雑菌を除去し、乾きが早く、サラッとした使い心地です。ポンプ一体型カートリッジは密封包装で衛生的。細菌や汚れを寄せつけません。
用途
便座の除菌
成分
エタノール、カモミラエキス
質量(g)
730
タイプ
業務用
内容量(mL)
800/個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×85×122
使用場所
トイレ
注意
※タバコなど火気の近くで使用しないでください。
※人体に使用しないでください。
※万が一目に入った場合は、すぐに水で充分洗い流してください。