画像準備中

100V・200V判別付検電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18954656 品番MT-200V
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

電圧を4段階のLEDと音で表示
100V、200V対応
被覆線・裸線 切替タイプ
感度調整が切替で簡単!
4段階のLEDと音で検電可能
50/60Hz共用

仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上 質量(g)35(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個 動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ… 電池寿命通常使用時で約1.2年 対象電線裸線・被膜線兼用 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子〜スイッチ部間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする