画像準備中

配線チェッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18954665 品番HC-22
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,229
販売価格(税別)
8,390

ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!
知りたい電線端部
『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能
短絡(ショート)している電線
『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能
導通チェックも可能
電球や器具のコードなど

付属品収納ケース 仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時) 質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80 外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145 使用電池9V形(006P) 消費電力(mW)400 ベルト通し幅(mm)90 動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
注意
※活線には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする