S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
4枚刃 エステックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18956544
品番
STECVSR4T 8X2R
参考基準価格(税別)
¥11,190
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
20
刃数
4
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8
コーナーR(mm)
2
ねじれ角(°)
33
外径許容差(mm)
0〜-0.03
コーナR許容差(mm)
+0.04〜0