S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
4枚刃 エステックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
18956569
品番
STECVSR4T 10X0.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,220
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスを採用しています。
コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
25
刃数
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
33
外径許容差(mm)
0〜-0.03
コーナR許容差(mm)
+0.04〜0