S&K(三興製作所)
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
18957095
品番
VSM4T 3.7
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
外径許容差がプラスとなっています。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
12
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
3.7
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
+0.03~0