4枚刃 ロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 刃長(mm)40 注文コード18959204 品番LVS4T 3X40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は刃径・刃長など104種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)40 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする