S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃 ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18959378
品番
LVS4T 13X40
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
13
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
+0.03〜0