※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の テーパーハイスエンドミル
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
0.5°
全長(mm)
140
刃長(mm)
70
注文コード
18961636
品番
TE4T 16X0.5°
参考基準価格(税別)
¥34,030
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・全長・刃長
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
16
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
小径(Φmm)
16
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
4
大径(Φmm)
17.22
片角θ
0.5°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片角許容差(分)
0〜-10
片角(°)
0.5