※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の テーパーハイスエンドミル
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
5°
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
18961828
品番
TE4T 20X5°
参考基準価格(税別)
¥159,140
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
32
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
小径(Φmm)
20
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
4
大径(Φmm)
37.50
片角θ
5°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片角許容差(分)
0〜-10
片角(°)
5