S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18961986
品番
FFB4T 8R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥22,280
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
35
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
寸法R(mm)
8
刃数
4
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03