S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ボールエンドミル ロングシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18962144
品番
FFB4TLS 25R
参考基準価格(税別)
¥162,230
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
65
全長(mm)
350
刃数
4
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
寸法R(mm)
25
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03